pagina iniziale

ABB SPA - ABBOHB145J12E00S OHB145J12E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATERALE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOHB145J12E00S OHB145J12E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019217338

Codice prodotto

ABBOHB145J12E00S

Cod. produttore

OHB145J12E00S

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

OHB145J12E00S MANIGLIA AZIONAMENTO LATER