pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF4H1000 OFAF4H1000 FUS NH4 gG 1000A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF4H1000 OFAF4H1000 FUS NH4 gG 1000A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019206196

Codice prodotto

ABBOFAF4H1000

Cod. produttore

OFAF4H1000

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01XL

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

73.5 W

OFAF4H1000 FUS NH4 GG 1000A 500V