pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF4AM1250 OFAF4AM1250 FUS NH4 aM 1250A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF4AM1250 OFAF4AM1250 FUS NH4 aM 1250A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019222851

Codice prodotto

ABBOFAF4AM1250

Cod. produttore

OFAF4AM1250

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

1250 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Fusibile. Taglia del fusibile 1250A, 500V