ABB SPA - ABBOFAF3H400 OFAF3H400 FUS NH3 gG 400A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL
Corrente nominale - 400 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019206134
Codice prodotto
ABBOFAF3H400
Cod. produttore
OFAF3H400
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
01XL
Corrente nominale:
400 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V


