pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF3AM630 OFAF3AM630 FUS NH3 aM 630A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF3AM630 OFAF3AM630 FUS NH3 aM 630A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019222790

Codice prodotto

ABBOFAF3AM630

Cod. produttore

OFAF3AM630

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01XL

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

OFAF3AM630 FUS NH3 AM 630A 500V