pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF2H500 OFAF2H500 FUS NH2 gG 500A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF2H500 OFAF2H500 FUS NH2 gG 500A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 500 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019224299

Codice prodotto

ABBOFAF2H500

Cod. produttore

OFAF2H500

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

500 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

35.6 W

OFAF2H500 FUS NH2 GG 500A 500V