ABB SPA - ABBOFAF2H400 OFAF2H400 FUS NH2 gG 400A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL
Corrente nominale - 400 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019206059
Codice prodotto
ABBOFAF2H400
Cod. produttore
OFAF2H400
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
01XL
Corrente nominale:
400 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
32 W