ABB SPA - ABBOFAF1H315 OFAF1H315 FUS NH1 GG 315A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 315 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019205878
Codice prodotto
ABBOFAF1H315
Cod. produttore
OFAF1H315
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
315 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
20.5 W