ABB SPA - ABBOFAF1AM250 OFAF1AM250 FUS NH1 aM 250A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019222547
Codice prodotto
ABBOFAF1AM250
Cod. produttore
OFAF1AM250
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
01XL
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17.5 W