pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF0H100 OFAF0H100 FUS NH0 gG 100A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF0H100 OFAF0H100 FUS NH0 gG 100A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019205625

Codice prodotto

ABBOFAF0H100

Cod. produttore

OFAF0H100

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01XL

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9.4 W

OFAF0H100 FUS NH0 GG 100A 500V