ABB SPA - ABBOFAF00AM125 OFAF00AM125 FUS NH00 aM 125A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019222219
Codice prodotto
ABBOFAF00AM125
Cod. produttore
OFAF00AM125
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.4 W