pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF00AM100 OFAF00AM100 FUS NH00 aM 100A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF00AM100 OFAF00AM100 FUS NH00 aM 100A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019222202

Codice prodotto

ABBOFAF00AM100

Cod. produttore

OFAF00AM100

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

OFAF00AM100 FUS NH00 AM 100A 500V