ABB SPA - ABBOFAF000AM20 OFAF000AM20 FUS NH000 aM 20A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 20 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019210810
Codice prodotto
ABBOFAF000AM20
Cod. produttore
OFAF000AM20
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
20 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.9 W