pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF000AM10 OFAF000AM10 FUS NH000 aM 10A 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF000AM10 OFAF000AM10 FUS NH000 aM 10A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 10 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019210780

Codice prodotto

ABBOFAF000AM10

Cod. produttore

OFAF000AM10

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

10 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.5 W

OFAF000AM10 FUS NH000 AM 10A 500V