ABB SPA - ABBOFAA3AM500 OFAA3AM500 FUS NH3 AM 500A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 500 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019224213
Codice prodotto
ABBOFAA3AM500
Cod. produttore
OFAA3AM500
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
500 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
42 W