ABB SPA - ABBOFAA2AM315 OFAA2AM315 FUS NH2 AM 315A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 315 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019224152
Codice prodotto
ABBOFAA2AM315
Cod. produttore
OFAA2AM315
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
315 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
23.1 W