ABB SPA - ABBOFAA1GG125 OFAA1GG125 FUS NH1 gG 125A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019223834
Codice prodotto
ABBOFAA1GG125
Cod. produttore
OFAA1GG125
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.8 W


