ABB SPA - ABBOFAA0GG160 OFAA0GG160 FUS NH0 gG 160A 690V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6417019227535
Codice prodotto
ABBOFAA0GG160
Cod. produttore
OFAA0GG160
Produttore
ABB
Codice Ordine: OFAA0GG160 - Fusibili Gamma fusibili HRC tipo DIN ABB offre una gamma completa di fusibili HRC di tipo DIN da 2 a 1600 A, 500 V e 690 V. Elevati livelli di prestazione e affidabilita I fusibili presentano un potere di limitazione della corrente molto elevato ed eliminano rapidamente i guasti a diversi livelli di tensione e cortocircuito. In caso di cortocircuito non si verificano emissioni di gas. Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione I fusibilipossono essere sostituiti facilmente, rapidamente ed offrono un coordinamento selettivo. In presenza di un guasto viene sezionata solo la sezione della rete interessata, mentre la restante sezione rimane in funzione. ABB offre prodotti con funzione integrata di monitoraggio dei fusibili e dispositivi separati di monitoraggio dei fusibili.


