pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAA00GG100 OFAA00GG100 FUS NH00 GG 100A 690V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAA00GG100 OFAA00GG100 FUS NH00 GG 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019223780

Codice prodotto

ABBOFAA00GG100

Cod. produttore

OFAA00GG100

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7.5 W

Fusibile NH 00 GG 100A 690V/250V