ABB SPA - ABBOFAA00AM80 OFAA00AM80 FUS NH000 aM 80A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 80 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019224008
Codice prodotto
ABBOFAA00AM80
Cod. produttore
OFAA00AM80
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
80 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.6 W