ABB SPA - ABBOFAA000GG35 OFAA000GG35 FUS NH000 gG 35A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 35 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019213224
Codice prodotto
ABBOFAA000GG35
Cod. produttore
OFAA000GG35
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
35 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W


