pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAA000GG20 OFAA000GG20 FUS NH000 gG 20A 690V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAA000GG20 OFAA000GG20 FUS NH000 gG 20A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 20 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019213194

Codice prodotto

ABBOFAA000GG20

Cod. produttore

OFAA000GG20

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

20 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.3 W

Fusibile NH 000 GG 20A 690V/250V