ABB SPA - ABBOFAA000AM6 OFAA000AM6 FUS NH000 aM 6A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 6 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019212876
Codice prodotto
ABBOFAA000AM6
Cod. produttore
OFAA000AM6
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
6 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.3 W