pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAA000AM4 OFAA000AM4 FUS NH000 AM 4A 690V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAA000AM4 OFAA000AM4 FUS NH000 AM 4A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 4 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019212852

Codice prodotto

ABBOFAA000AM4

Cod. produttore

OFAA000AM4

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

4 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.2 W

Fusibile NH 000 AM 4A 690V