pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAA000AM16 OFAA000AM16 FUS NH000 AM 16A 690V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAA000AM16 OFAA000AM16 FUS NH000 AM 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 16 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019212883

Codice prodotto

ABBOFAA000AM16

Cod. produttore

OFAA000AM16

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

16 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.7 W

Fusibile NH 000 AM 16A 690V