ABB SPA - ABBNVNZ-P112S Racc. DN12 PG11 PA6+ott.nich. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
EAN
7630030253584
Codice prodotto
ABBNVNZ-P112S
Cod. produttore
NVNZ-P112S
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG11
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
57 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C