pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNZ-P07MS RACC. DN07 PG7 PA6+OTT.NICH. BK IP68

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVNZ-P07MS RACC. DN07 PG7 PA6+OTT.NICH. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG7

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030253782

Codice prodotto

ABBNVNZ-P07MS

Cod. produttore

NVNZ-P07MS

Produttore

ABB

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG7

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

45 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

RACC. DN07 PG7 PA6 OTT.NICH. BK IP68