ABB SPA - ABBNVNZ-M638S-14 Racc. DN48 M63 PA6+ott.nich. BK IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 50 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura interna 
- Dimensione della filettatura - M63 x 1,5 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
7630030253867
Codice prodotto
ABBNVNZ-M638S-14
Cod. produttore
NVNZ-M638S-14
Produttore
ABB
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
110 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C