pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNV-M329-8 RACC. DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVNV-M329-8 RACC. DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630030256226

Codice prodotto

ABBNVNV-M329-8

Cod. produttore

NVNV-M329-8

Produttore

ABB

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

52.3 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

RACC. DN29 M32 PA6 OTT.NICH. BK IP68