pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNV-M257-7 Racc. DN17 M25 PA6+ott.nich. BK IP68

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVNV-M257-7 Racc. DN17 M25 PA6+ott.nich. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030256349

Codice prodotto

ABBNVNV-M257-7

Cod. produttore

NVNV-M257-7

Produttore

ABB

Diametro nominale:

17 mm

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

RACC. DN17 M25 PA6 OTT.NICH. BK IP68