ABB SPA - ABBNVNV-M160-10 RACC. DN10 M16 PA6+OTT.NICH. BK IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
7630030256684
Codice prodotto
ABBNVNV-M160-10
Cod. produttore
NVNV-M160-10
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
40 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C