ABB SPA - ABBNVBV-M323-13 Racc.90G DN23 M32 PA6+ott.nich. BK IP68
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
30 PZ
EAN
7630030258985
Codice prodotto
ABBNVBV-M323-13
Cod. produttore
NVBV-M323-13
Produttore
ABB
Diametro nominale:
32 mm
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri