pagina iniziale

ABB SPA - ABBNKNH-M638-14 Racc. DN48 M63 PA6+ott.nich. BK IP69

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNKNH-M638-14 Racc. DN48 M63 PA6+ott.nich. BK IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030261022

Codice prodotto

ABBNKNH-M638-14

Cod. produttore

NKNH-M638-14

Produttore

ABB

PMAFIX Pro Straight Black Two-Piece Connector with Metric Threads, Connector Material - Polyamide 6, Thread Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M63x1.5, Thread Length - 14, Conduit Size NW - 48