ABB SPA - ABBNKNH-M506-14 Racc. DN50 M50 PA6+ott.nich. BK IP69


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
20 PZ
EAN
7630030261046
Codice prodotto
ABBNKNH-M506-14
Cod. produttore
NKNH-M506-14
Produttore
ABB
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
75 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...105 °C