ABB SPA - ABBNKNH-M257-11 Racc. DN17 M25 PA6+ott.nich. BK IP69


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 20 mm 
- Grado di protezione (IP) - Altri 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura interna 
- Dimensione della filettatura - M25x1.5 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
7630030261138
Codice prodotto
ABBNKNH-M257-11
Cod. produttore
NKNH-M257-11
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
57 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...105 °C