pagina iniziale

ABB SPA - ABBNKBH-M120-10 RACC.90G DN10 M12 PA6+OTT.NICH. BK IP69

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNKBH-M120-10 RACC.90G DN10 M12 PA6+OTT.NICH. BK IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - M12x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030242090

Codice prodotto

ABBNKBH-M120-10

Cod. produttore

NKBH-M120-10

Produttore

ABB

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

M12x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

44 mm

Altezza complessiva:

62.5 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...105 °C

RACC.90G DN10 M12 PA6 OTT.NICH. BK IP69