ABB SPA - ABBNFZ62E23 NFZ62E-23 RELE AUSILIARIO 100-250V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC 
- Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V 
- Numero di contatti ausiliari NC - 2 
- Numero di contatti ausiliari NO - 6 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3471523102132
Codice prodotto
ABBNFZ62E23
Cod. produttore
NFZ62E23
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
6
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


