ABB SPA - ABBNFZ44E22 NFZ44E-22 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V
Numero di contatti ausiliari NC - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3471523102323
Codice prodotto
ABBNFZ44E22
Cod. produttore
NFZ44E22
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
48...130 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0