ABB SPA - ABBNF71E13 NF71E-13 RELE AUSILIARIO 100-250V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 7
Confezione
1 PZ
EAN
3471523100435
Codice prodotto
ABBNF71E13
Cod. produttore
NF71E13
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
7
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0