ABB SPA - ABBNF53E11 NF53E-11 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V
Numero di contatti ausiliari NC - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 5
Confezione
1 PZ
EAN
3471523100619
Codice prodotto
ABBNF53E11
Cod. produttore
NF53E11
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
20...60 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
5
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0