ABB SPA - ABBNENV0203 Racc.EX DN10 M16 PA12+ott.nich. BK IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5011949239838
Codice prodotto
ABBNENV0203
Cod. produttore
NENV0203
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
9.5 mm
Altezza complessiva:
40 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)