pagina iniziale

ABB SPA - ABBNEIR0404 Racc. EX femmina DN17 M20 PA12 BK IP68

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNEIR0404 Racc. EX femmina DN17 M20 PA12 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5011949240056

Codice prodotto

ABBNEIR0404

Cod. produttore

NEIR0404

Produttore

ABB

Raccordo per condotto, dritto con filettatura interna femmina, dimensioni condotto 20 mm, filettatura M20, foro minimo 17 mm, adatto per condotto in nylon non intrecciato, approvato per zona 1 e 2, zona 21 e 22, grado di protezione IP68, nylon modificato12 con filettature nichelate, nero