ABB SPA - ABBNCG-PG71B Pressacavo PG7 3-6,5 PA6 RAL9001 f.8mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3...6.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5415022424003
Codice prodotto
ABBNCG-PG71B
Cod. produttore
NCG-PG71B
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3...6.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.27 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
16.9 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
9001
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno