ABB SPA - ABBNCG-PG131B PRESSACAVO PG13,5 6-12 PA6 RAL9001F.10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Passo della filettatura - 1.41 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 24 mm
Misura angolare dell'esagono - 27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5415022424034
Codice prodotto
ABBNCG-PG131B
Cod. produttore
NCG-PG131B
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
PG
Passo della filettatura:
1.41 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
24 mm
Misura angolare dell'esagono:
27 mm
Per diametro cavo:
6...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza