ABB SPA - ABBMSHDLY MSHD-LY MANIGLIA ROSSA/GIAL. IP64 MS116


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614441837
Codice prodotto
ABBMSHDLY
Cod. produttore
MSHDLY
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1