ABB SPA - ABBMPD1511R MPD15-11R PULSANTE DOPPIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500280867
Codice prodotto
ABBMPD1511R
Cod. produttore
MPD1511R
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
54 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X