ABB SPA - ABBMPD1511B MPD15-11B PULSANTE DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500280898
Codice prodotto
ABBMPD1511B
Cod. produttore
MPD1511B
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
54 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


