ABB SPA - ABBMC2000 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.2000X195MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 195 mm
Larghezza - 195 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646617828
Codice prodotto
ABBMC2000
Cod. produttore
MC2000
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
195 mm
Larghezza:
195 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì
Con serratura:
no