ABB SPA - ABBM990407 SD201/25 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779904070
Codice prodotto
ABBM990407
Cod. produttore
M990407
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
253 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale minima:
12 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
25 kA
Potere di interruzione:
10 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri