ABB SPA - ABBM951109 E 236-US 2 RELE MAX. TENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Tipo di tensione - AC
Campo di misura specificato - 3N, 400/230V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Ritardo di intervento - 100 ms
Confezione
1 PZ
EAN
4016779511094
Codice prodotto
ABBM951109
Cod. produttore
M951109
Produttore
ABB
Tensione nominale:
250 V
Tipo di tensione:
AC
Campo di misura specificato:
3N, 400/230V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Ritardo di intervento:
100 ms
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potenza di commutazione massima:
1250 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Max. frequenza di commutazione elettrica:
60 c/min
Altezza di incasso:
87 mm
Grado di protezione (IP):
IP20